※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 注文コード39410856 品番JD2066705-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,652
この商品はねじ径など7種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1200N/mm2および36HRCまでに適しています。

ねじ径M12 ねじの呼びM12 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。 トラスコ品番387-8881 全長(mm)82 質量(kg)0.047 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)11.2 ねじ長さ(mm)23 精度6H 食付き部の山数2〜3.5 表面処理TiNコーティング シャンク部角幅(mm)6.5 食付2〜3.5 シャンク径(mm)8.5
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39410822
2015-11-04
用途:
転造タップ加工作業時
製造業

発送予定日が遅れた場合キャンセルが可能になるシステムに変更していただきたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする