JC20416-M6 プロトティップ TI スパイラルタップ ワルター ノンコーティング ねじの種類M 39410901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ TI スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39410901 品番JC20416-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ2×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700〜1400N/mm2および44HRCまでに適しています。

精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6.0 材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM) 表面処理ノンコーティング 用途止まり穴加工用。被削材:チタン合金および類似の被削材。 トラスコ品番387-8554 全長(mm)62 質量(kg)0.013 ピッチ(mm)1.00 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M6 下穴径(Φmm)5.0 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)4.5 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする