ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
プロトティップ TINI ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39410987
品番
JC202661-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,960
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700〜1400N/mm
2
および44HRCまでに適しています。
ねじ径
M10
ねじの呼び
M10
ピッチ(mm)
1.50
ねじの種類
M
材質
粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)
用途
通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。
トラスコ品番
387-8384
全長(mm)
75
質量(kg)
0.027
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
20
精度
6H
食付き部の山数
3.5〜5
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.5
食付
3.5〜5
シャンク径(mm)
7.0