※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39411102 品番 JC2051705-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

呼び寸法M5×0.8 精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)8 シャンク径(mm)5.5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング 用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。 トラスコ品番387-8724 全長(mm)60 質量(kg)0.01 ピッチ(mm)0.80 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)4.2 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)4.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする