※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411111
品番
JC2051705-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
呼び寸法
M6×1
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
10
シャンク径(mm)
6
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
トラスコ品番
387-8732
全長(mm)
62
質量(kg)
0.012
ピッチ(mm)
1.00
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
5.0
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
4.5
突き出しセンタ有無
有