※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39411136
品番
JC2056705-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
呼び寸法
M12×1.75
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
16
シャンク径(mm)
8.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
トラスコ品番
387-8813
全長(mm)
82
質量(kg)
0.039
ピッチ(mm)
1.75
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
10.2
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
6.5
突き出しセンタ有無
無