※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの スパイラルタップ
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2.5
注文コード
39411154
品番
JC2056705-M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm
2
および32HRCまでに適しています。
呼び寸法
M20×2.5
精度
6H
食付
2〜3
ねじ長さ(mm)
25
シャンク径(mm)
15
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
用途
止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。
トラスコ品番
390-9131
全長(mm)
105
質量(kg)
0.137
ピッチ(mm)
2.50
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
17.5
ねじの種類
M
食付き部の山数
2〜3
シャンク部角幅(mm)
12.0
突き出しセンタ有無
無