※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39411215 品番JC2151705-M6X0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,820
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。

精度6H 食付2〜3 ねじ長さ(mm)10 シャンク径(mm)6.0 材質高速度工具鋼(HSS-E) 表面処理TiNコーティング 用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。 トラスコ品番390-9280 全長(mm)62 質量(kg)0.012 ピッチ(mm)0.75 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M6 下穴径(Φmm)5.25 ねじの種類M 食付き部の山数2〜3 シャンク部角幅(mm)4.5 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする