NS 標準 Vプーリー A-2

(4件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2 注文コード39413333 品番2×A2
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は呼び・呼び径など47種類から選べます 他の種類を見る

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

寸法L(mm)52 ハブdb(mm)32 de外径(Φmm)50.8 ハブs1(mm)16 ハブs2(mm)- 下穴径d(Φmm)9 最大軸穴径d(Φmm)14 溝の形A 溝数2 用途ベルト伝導に。 仕様2本掛け トラスコ品番385-4523 質量(kg)0.4 種類Vプーリー 呼び径2 適合ベルトA
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39413351
2020-02-08
用途:
農機具用
その他業種

安価で、Wなのでよかった。ただ穴がちいさかったので、別途業者さんに依頼して対応しました。

対象商品:
39413333
2018-09-16
用途:
コンクリートミキサーのモーター用
玉成建設 様

値段は安くて良かった。オーダーでキー溝付きにできたらもっと良いと思う。

対象商品:
39413333
2017-08-23
用途:
動噴霧器
長坂電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

家庭用ボール盤で穴あけが簡単にアケルことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
39413437
2015-06-10
用途:
油圧ポンプの駆動用

価格的に手頃で発送が手早いので利用しています、商品についても特に問題はなしMADEINJAPANですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする