NS 標準 Vプーリー A-1

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39413342 品番 2.5×A1
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

寸法L(mm)36 ハブdb(mm)41 de外径(Φmm)63.5 ハブs1(mm)16 ハブs2(mm)- 下穴径d(Φmm)9 最大軸穴径d(Φmm)22 溝の形A 溝数1 用途ベルト伝導に。 仕様1本掛け トラスコ品番385-4477 質量(kg)0.5 種類Vプーリー 呼び径2.5 適合ベルトA データム径(mm)54.5
注意
※下穴径は購入時にあらかじめ開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39413324
2024-06-12
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何より安価なのが一番です。取付け芯穴のサイズがもっと選べればもっと良かったと思います

対象商品:
39413324
2023-12-21
用途:
ベルトサンダーを自作します。そのローラーを回転させるものとして使用

ベルトサンダーを自作します。縦にしたり横にしたりするのに、モーターに直接より、ベルトで伝達する方が作りやすそうで適当なプーリーを継がしていました。モノタロで見つけて助かりました。

対象商品:
39413622
2023-08-08
用途:
コンプレッサーのプーリー
つみ木クラブ 様

知人よりコンプレッサーのプーリー交換を依頼されたので
購入し、加工後取り付けを行った。
汎用品の為重いのが難点かなと、
使用上は問題ありません。

対象商品:
39413324
2022-09-13
用途:
工作機械のモーター側
運輸・通信業

リムとボスと下穴のセンターが、正確に通ってない物があるようです。
3個購入しましたが、1個はほぼ正確に通ってました。
どうせ、旋盤で下穴を広げて、キー溝加工も必要だったので、
ついでに修正できましたから問題にはなってませんが、
そのまま無修正無加工で高速回転させると、振動が出るかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
39413342
2020-07-19
用途:
卓上旋盤部品
合資会社 石川商店 様 (卸売・小売業)

ベルト溝の精度は問題ないと思います。下穴加工がしてあるので軸の加工は楽です。

対象商品:
39413324
2020-06-08
用途:
間違えて購入しました
その他業種

勘違して購入してしまいました。適度な重さがあり紙抑えに使用中です(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
39413324
2019-01-30
用途:
やっちゃいました。

軸経14ミリのものと思って注文しましたが、実は下穴が9ミリで14ミリまで加工可能だということがわかりました。どうやって穴を広げるか悩んでいます。

3人が参考にしています
対象商品:
39413385
2021-10-21
用途:
ハンドドリルをプーリーを回す動力源とする為購入
サービス業

無加工で使用できました。 値段が手頃で助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする