※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET-14W セットカラー エバオン 39415293 SET-14W セットカラー エバオン 39415293

セットカラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415293 品番 SET-14W
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

取り付けが簡単です。

内径(Φmm)14 外径(Φmm)25 総幅(mm)12 材質一般機械構造用圧延鋼材 用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 トラスコ品番365-0481 種別スタンダード 質量(g)32 止ねじM6×8 表面処理亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39415293
2024-07-19
用途:
バイクのメンテナンス
能美防災株式会社 様 (製造業)

厚みが10mmのが欲しかったんですが
12mmしか無く2mmサンダーで削って使用しました

対象商品:
39415345
2022-11-15
用途:
車いじり

軽四のステアリング関係のカラーとしての使用。他の商品を探してぴったりの物が無く、近い寸法の物を加工して使うしかないと思っていたところ、ぴったりのこの商品を見つけました。取り付けたらぴったりでした。

対象商品:
39415302
2021-11-02
用途:
模型製作
その他業種

ラジコン飛行機が趣味の方は知っている部品ですが、各種サイズがあるので驚きました。精度も素晴らしい。

対象商品:
39415293
2021-03-19
用途:
刃物台の横送りネジ加工
農・林・水産業

ミニ旋盤Compact3の刃物台は切粉をもろにかぶるので真鍮の送りネジがすぐに摩耗してしまいそう?10ミリ角の真鍮棒を3つ爪で掴むのにぴったりサイズでした。安価な優れもの治具に使えます。

対象商品:
39415354
2018-10-05
用途:
ボール盤の改造
運輸・通信業

精度も良く仕上げも綺麗です 隠れる場所に使用するのが残念なくらいです。何の不安や問題も無く使用出来ています。

対象商品:
39415485
2019-03-26
用途:
日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする