※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA212-1 ブッシングプーリー SPA-1 エバオン 39415792 SPA212-1 ブッシングプーリー SPA-1 エバオン 39415792

ブッシングプーリー SPA-1

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39415792 品番 SPA212-1
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

寸法dn(Φmm)212 外径D(Φmm)217.5 寸法W(mm)20 寸法d(mm)106 寸法l(mm)32 寸法t2(mm)12 ブッシング品番2012 用途ベルト伝導による変速に。 トラスコ品番380-5603 質量(kg)3.7 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルトA、SPA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
作業機
農・林・水産業

作業機の動力取り出しように購入しましたが、大変満足してます

対象商品:
39415494
2019-09-03
用途:
動力駆動
その他業種

動力駆動の安定感がある。
軽量なプーリーがあると更によい。

対象商品:
39415722
2017-02-07
用途:
呼吸用高圧コンプレッサーの作動に使用
UWS kuni 様 (サービス業)

数種類の軸径の1610ブッシングを用意する事で作業効率は至って良好です、

対象商品:
39415607
2017-09-29
用途:
モータープーリー
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

Vベルトとの長さが合わず(プーリー選びが失敗)ブッシングプーリー2個と汎用プーリ1個購入したが、結果2個不用となったが最後上手くいった

対象商品:
39415607
2016-07-08
用途:
機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE 様

特に問題なし

対象商品:
39415747
2013-04-23
用途:
工作機械の回転運動伝達

制度が高くブッシンッグで広い範囲のシャフト径に対応し取り付け位置も自在なのでとても便利です。取り付けは六角レンチだけで簡単なのにしっかり固定されます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする