KA-150 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 39417384

 

KA-150 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 39417384
KA-150 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 39417384
KA-150 モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 39417384

モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39417384品番KA-150
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。
保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。
固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。

用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)トラスコ品番377-0087材質アルミニウム合金寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90質量(kg)1.165仕上焼付塗装/シルバー取付け方法壁付・ベース許容荷重(N)4.4
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする