天領まな板
瀬戸内 はがせるまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1200×450×50
1200×450×50
1200×450×50
1000×350×20
1000×350×30
1000×350×40
1000×350×50
1000×400×20
1000×400×30
1000×400×40
1000×400×50
1000×450×20
1000×450×30
1000×450×40
1000×450×50
1000×500×20
1000×500×30
1000×500×40
1000×500×50
1200×450×20
1200×450×30
1200×450×40
1200×600×20
1200×600×30
1200×600×40
1200×600×50
1250×500×20
1250×500×30
1250×500×40
1250×500×50
1350×500×20
1350×500×30
1350×500×40
1350×500×50
1500×540×20
1500×540×30
1500×540×40
1500×540×50
1500×600×20
1500×600×30
1500×600×40
1500×600×50
1800×600×20
1800×600×30
1800×600×40
1800×600×50
1800×900×20
1800×900×30
1800×900×40
1800×900×50
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417395
品番
M-120A
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1200×450×50
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
27
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0367-0220
TKG品番(2017)
6-0334-0420