切削ローレットホルダー(アヤ目用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417901 品番 KH2CA12R
参考基準価格(税別)¥46,170 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。

全長(mm)115.5 幅(mm)12 高さ(mm)12 適合(ローレット駒)KNCD0903〜0910 トラスコ品番368-3877 適合機種旋盤 加工径(mm)1.5〜20
注意
※端面、平面には、ローレット加工は、できません。

商品説明動画

切削ローレットホルダー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39417901
2015-02-23
用途:
卓上旋盤に使用.

切削式はやはりいいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする