スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
切削ローレットホルダー(平目用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417917
品番
KH1CA10R
参考基準価格(税別)
¥34,810
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)
115
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
適合
(ローレット駒)KNCF0903R〜0910R
トラスコ品番
368-3842
適合機種
旋盤
加工径(mm)
1.5〜15
注意
※端面、平面には、ローレット加工は、できません。
商品説明動画
切削ローレットホルダー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった