カネテック
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39418495
品番
RH-M102C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥278,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
高さ(mm)
230
幅(mm)
175
奥行(mm)
140
出力電圧(V)
DC0~90
入力電圧(V)
単相100
出力電流(A)
2.0
トラスコ品番
342-8338
タイプ
逆励磁回路タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39418495
RH-M102C
52715445
RH-M302A
電磁ホルダ高速制御器
カネテック
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)