※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 39418617 品番 P1-112045W
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。

吸着力(N)42 外径(Φmm)20.0 厚さ(mm)4.5 適合ねじM4 質量(g/袋)10 用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 トラスコ品番387-7604 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39418565
2020-07-31
用途:
開閉扉用
都築工芸 様

小型なのに磁力はかなり強力。ただ固定穴径がM2というのは細すぎる。
ネジ穴のタップ加工が困難なのでせめてM3にしてほしい。
品質は申し分ない良い品だと思うが、値段が少し高いので気軽には買えない。

1人が参考にしています
対象商品:
39418601
2017-06-07
用途:
扉のキャッチ
サービス業

磁力も強く文句ない商品です。
ポリアミド加工されているので耐久性にも期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする