ネオジムポリアミド磁石(角形・穴あり

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 39418635 品番 P1-4120103W
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。

吸着力(N)17 長さ(mm)20 幅(mm)10 厚さ(mm)3 適合ねじM3 質量(g/袋)4 用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 トラスコ品番387-7621 材質マグネット:ネオジム磁石 質量(g)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39418626
2020-06-18
用途:
もろいです

ネジで留めようと思ったら割れてしまいました。陶器のような感じで思っていた以上にもろいです。ただ磁力はかなり強力です。

2人が参考にしています
対象商品:
39418626
2015-06-09
用途:
開閉の激しい扉
有限会社華洛 様

半永久のネオジム磁石を初めて使用しました。

今までは徐々に磁力が弱まり、半開きの扉でしたが時間経過が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする