DH240M 強力ドレッサーホルダー TRUSCO 39419222 DH240M 強力ドレッサーホルダー TRUSCO 39419222 DH240M 強力ドレッサーホルダー TRUSCO 39419222

強力ドレッサーホルダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39419222 品番DH240M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,560

切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を再生します。6つの穴を持った軸受けを採用しています。コンパクトで軸付砥石にも使いやすいです。

用途研削砥石研磨用。砥石の目詰まり、表面の修正用。 仕様刃付(12枚) トラスコ品番374-6437 幅(mm)48 全長(mm)200 質量(g)395 刃幅(mm)約18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-13
用途:
卓上グラインダーの砥石が凸凹になり又バランスも悪くて使用をやめる。
農・林・水産業

強力ドレッサーポルダーを購入、卓上グラインダー砥石の凸凹を無くす事により使用感が非常に良くなり重宝している

対象商品:
39419222
2022-01-15
用途:
砥石の研磨

あまり使わないグラインダーの砥石がいびつになってきたので購入
使ってみると見る見る間に平らになっていきます。
速く買えば良かったと思える価格と機能です

1人が参考にしています
対象商品:
39419222
2019-12-09
用途:
グラインダーの表面の鉄屑
その他業種

グリップは握りやすくフィットします。ドレッサーの予備もセットで買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39419222
2019-09-19
用途:
グラインダーデッサ
FAnakano 様 (製造業)

切れ味も良く凄く安定なグリップで使い心地も抜群でした

1人が参考にしています
対象商品:
39419222
2018-10-15
用途:
砥石の面ならし
その他業種

握りがソフトで軽くて使いかってがよかった。柄の長さもちょうどいい。
僕の砥石は 外形150なので砥石外形150ぐらいまででしょう。それより大きい砥石だと砥石の飛散がもっとあるので柄の長さはもっと長い方がいいと思う。参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする