デジタルインジケータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード39421243 品番DEI-127
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルタイプのインジケータです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0〜12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 付属品耳金付蓋 トラスコ品番377-5259 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39421243
2024-08-29
用途:
ローラーの隙間調整で使用しています。
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

今までは、ダイヤルゲージを使用していましたが、デジタルのほうがズバリ見やすいので
初めて購入しました。
機械に取り付けるのでストロークする空間の部分がもう少し長いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする