※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
箱型定盤(摺合仕上)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×400×60
呼び寸法(mm)
300×400
種別
A級
注文コード
39421532
品番
U3040A
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・呼び寸法・種別
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
呼び寸法(mm)
300×400
トラスコ品番
374-9843
種別
A級
用途
精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
寸法(mm)
300×400×60
質量(kg)
23
精度・平面度(μm)
14
天板厚さ(mm)
12
リブ本数
1×2
リブ厚(mm)
10
側厚(mm)
10