※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)300×300×60 呼び寸法(mm)300×300 種別B級 注文コード39421541 品番U3030B
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)300×300 トラスコ品番374-9827 種別B級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 寸法(mm)300×300×60 質量(kg)18 精度・平面度(μm)25 天板厚さ(mm)12 リブ本数1×1 リブ厚(mm)10 側厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする