横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の 接地抵抗計(アーステスター)
ディジタル接地抵抗計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39422284
品番
EY200
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。
軽量コンパクト、防塵・防滴構造
測定範囲
接地抵抗:接地抵抗0〜2000 最小分解能0.01、地電圧:0〜200V
測定方式
3極法、2極法
用途
接地抵抗測定用。
付属品
測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部
周波数(Hz)
約820
電源
単3乾電池(R6P)×6本(付属)
表示
LCD表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×158×70
連続使用時間(時間)
約4.5(5秒間測定×3300回)
電池寿命(時間)
単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上
使用温湿度範囲
0〜40℃、85%Rh以下
測定電流
約3mA(20Ωレンジ)
確度
接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)
適合安全規格
IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.V300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。