天領まな板
K型 プラスチック中華まな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
19.6
19.6
29.4
15.9
23.8
12.6
18.8
9.6
14.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39422916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
19.6
規格
特大
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
500×100
TKG品番
9-0378-0201
TKG品番(2017)
6-0342-0201