曜日別特売
- K型 プラスチック中華まな板 天領まな板 39422925

K型 プラスチック中華まな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)29.4
内容量1個注文コード39422925品番-
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)29.4規格特大寸法(直径Φ×厚さ)(mm)500×150TKG品番9-0378-0202TKG品番(2017)6-0342-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする