曜日別特売
- K型 プラスチック中華まな板 天領まな板 39422959

K型 プラスチック中華まな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)12.6
内容量1個注文コード39422959品番-
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ホワイト材質ポリエチレン質量(kg)12.6規格寸法(直径Φ×厚さ)(mm)400×100TKG品番9-0378-0205TKG品番(2017)6-0342-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする