※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCK形ヘキサゴンヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39423036 品番 280HCK17
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。

二面幅(mm)17.0 トラスコ品番392-2511 全長(mm)100 レンチ長(mm)71.0 適合レンチN2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL、N2300FCK 用途HCK形交換ヘッド。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする