KANON(中村製作所)
トルクドライバー用ビット カノン専用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
適合ドライバー
N1.5LTDK、N3LTDK
刃先
(+)No.0
注文コード
39423413
品番
CB(+)BIT NO.0
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・適合ドライバー・刃先
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
刃先
(+)No.0
トラスコ品番
392-2774
質量(g)
3
先端形状
プラス
ビット軸径(Φmm)
3.5
全長(mm)
45
適合ドライバー
N1.5LTDK、N3LTDK