曜日別特売
OB(+)BIT NO.1 トルクドライバー用ビット カノン専用ビット KANON(中村製作所) 39423657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクドライバー用ビット カノン専用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK刃先(+)No.1注文コード39423657品番OB(+)BIT NO.1
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。

刃先(+)No.1トラスコ品番392-3134質量(g)3先端形状プラスビット軸径(Φmm)3.5全長(mm)45適合ドライバーN1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする