曜日別特売
SB(+)BIT NO.1 トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所) 39423806

トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状プラス
刃先(+)No.1
内容量1本注文コード39423806品番SB(+)BIT NO.1
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

カノントルクドライバー用ビットです。

タイプ市販品共通刃先(+)No.1適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4質量(g)9.0トラスコ品番392-3282先端形状プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39423815
2023-04-14
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

装置メンテナンスに使用しています。ネジ頭のかかりもよくなくてはならいないものです。値段も相応でリピートします。

対象商品 : 39423815
2017-10-11
用途: 信頼性がある製品

工具は使用しやすさはもちろんだがまずは堅牢でなければゴミとなってしまう。 この製品は堅牢でトルクドライバーのビットとしては充分である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする