※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキ形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39424253 品番 HY4922TH
参考基準価格(税別)¥17,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。

口幅(mm)17〜49 口開き(mm)17〜49 用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。 適合(トルクハンドルデジタル形)DT340-22BN トラスコ品番392-5064 全長(mm)121 質量(g)435 内径(Φmm)(コネクタ部)22 寸法T1(mm)16.5 寸法T2(mm)9 頭部長(mm)100 頭部幅(mm)89
注意
※トルクハンドルのコネクタ部がプランジャーピン式のものには差し込まないで下さい。
※トルクハンドルに装着する時はコネクタ部を奥まで確実に差し込んで下さい。
※ボルト・ナットをくわえる時はスプリングピンにボルト・ナットが当たるまでしっかりと差し込んで下さい。斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
※ハンマー代わりには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする