タカギ
タカギの 掃除用具
タカギの ブラシ
タカギの デッキブラシ
伸縮型パチットブラシデッキ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39425495
品番
G270
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途
清掃用。
ベランダそうじ用。
幅(mm)
160
長さ(mm)
780〜1240
質量(g)
540
トラスコ品番
003-7869
材質
(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタ
タカギ製コネクター全種類
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクターがついているかご確認ください。