アルミソルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード39425644 品番RZ-103
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。

線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425644
2024-02-13
用途:
アルミパイプの接続
有限会社エスエー技研 様

肉厚の為、うまくつきませんでした。
まだまだ鍛錬が必要なようです。

対象商品:
39425644
2017-06-14
用途:
アルミ容器の穴開き補修に
製造業

初めての補修作業で不安でしたが取説に従い作業しうまくいきました。
何とか、自信がついた作業となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39425644
2019-10-18
用途:
ステンレス鋼と銅のロー付け
ライフ Eng 様

母材にガスバーナーでかなりの時間温めますが、アルミソルダーは溶けても
母材同士はなかなか繋がりません。アルミペーストでのロー付けを試した方の意見はありませんか。

2人が参考にしています
対象商品:
39425644
2017-11-25
用途:
アルミニウムの半田付け作業
株式会社城山 様

熱容量の違う部品に使用しましたが、線径が細く感じましたが表面酸化具合も早く感じました。

対象商品:
39425644
2013-11-29
用途:
5から15mmのステン・鉄・アルミなどの大熱量の物に比較的小さな部品を接合する目的
株式会社吉成産業 様

今まで外国製のフラックス無しを使用していましたが母材の温度が上がると別箇所も溶け使用しずらかったがこの製品は少し冷却すると再溶解しない
問題は質量に対して値段が高すぎる

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする