667645092420 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39426965 667645092420 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39426965 667645092420 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39426965 667645092420 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39426965 667645092420 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39426965

速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 39426965 品番 667645092420
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

[乾きが速いスプレータイプ] 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料

グレー 用途[鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 食器類 / 自動車 / バイク / 床面 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 トラスコ品番385-8634 質量(g)500 乾燥時間(分)約30(夏)、約60(冬) 主な用途 塗布面積(m2)2.5〜3.5 危険等級V アズワン品番64-1152-47 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 油性 or 水性油性 特性速乾、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)2(夏)、4以上(冬) 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [使用前に] 使用前に容器をよく振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 [使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒間程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。 [吹き付けするとき] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 [上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 [旧塗膜が平滑で光沢のある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシで荒らした後、清掃してから塗ってください。 [保管上の注意] 残った塗料はフタをし、破裂防止のため容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。正立保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36943977
2022-01-12
用途:
鉄骨工事ボルトタッチアップ

乾燥も早く使いやすい。ラッカープライマーと同色で大変良い。

対象商品:
39426965
2021-09-10
用途:
スレート屋根のさび止め塗装
ミスタータイヤマンきくち 様 (卸売・小売業)

塗装面積が広いので、容量がもう少し多いのがあるといいと思います。

対象商品:
36943977
2021-06-25
用途:
鋼材カット後の切り口さび止めに使用

さび止めスプレーの中で速乾性に優れているので作業効率が良い。

対象商品:
36943977
2021-03-23
用途:
機械、施設のサビ補修
有限会社岡藤牧場 様 (農・林・水産業)

乾きの早いのがとても良い。錆止め効果も十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする