137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062 137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062 137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062 137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062 137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062 137645091005 速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ 39427062

速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5L) 注文コード 39427062 品番 137645091005
参考基準価格(税別)¥1,049 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

用途
表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
乾燥時間(時間)
約3、冬期約6
塗り重ね間隔1日以上
グレー 成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め トラスコ品番385-8618 塗り面積(m2)6〜7(1回塗り) タタミの広さで約4枚分 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内) アズワン品番64-1152-15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)6〜7
注意
取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [1回塗りについて] うすめ過ぎや、塗膜のうすい場合は、1回塗りで仕上がらないことがあります。 [上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 [上塗りについて] ラッカー系塗料は上塗りしないでください。 [火気厳禁]
火気のあるところでは塗らないでください。 [保管上の注意] 塗料はフタを完全にし、容器のさびやすい所や、直射日光を避けて冷暗所に保管すること。火気の近くでの保管厳禁。 (余った塗料は原液のままなら長期間(約1年間)保存可能。塗料の表面にラップフィルムをのせ、完全にフタをして保管すること。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鉄骨製手摺用

手摺のさび止め用として購入
とても塗りやすいです
何度かリピートしています

1人が参考にしています
2024-12-10
用途:
コンテナ塗装
サービス業

塗布も、簡単で、速乾性もあるので、十分機能しています。

対象商品:
22243752
2022-12-14
用途:
サビ部分の補修
製造業

これまでサビている場所をグラインダーやワイヤーブラシで処理してから本商品を塗っていたが、サビがある程度ついたまま塗る方がペイントの乗りが良い印象がある。また塗った後は再びサビが出てくるまで時間を要する。ペイントもちょうど塗りやすい粘度である。

対象商品:
09334561
2022-07-23
用途:
さび止め
教育・研究機関

昨今では,さび止め効果のある塗料が多数販売されていますが,先にさび止めを塗っておくと,サビのザラザラも抑えることができ,本塗りもしやすいので導入しています.価格も比較的安価で,使い易いと思います.フタの径がもう少し大きいと,大きな刷毛が使えて更に使い易いと思います.

対象商品:
09334577
2022-08-09
用途:
溶接作業後
卸売・小売業

いつも購入していますが、安くて扱いやすくて良いです。

対象商品:
09334586
2020-05-02
用途:
錆止め塗装

鋼材、工具類の錆止め塗装に以前から使用しています。粘度的には溶剤で薄めた方が個人的には好みです。錆止め塗装だけで屋外で使用していますが全く問題ありません。上塗りとの相性も良く満足しています。

対象商品:
09334577
2020-03-23
用途:
車体整備や板金塗装

安定した使い心地、とりあえずのさび止めに イイです。

1人が参考にしています
対象商品:
22243752
2020-01-13
用途:
工作用に購入

鉄部の塗装下地に錆止めを考え購入しました。容量が丁度良かったので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする