H62-8050 65 油性アクリルラッカースプレー ロックペイント 39427245 H62-8050 65 油性アクリルラッカースプレー ロックペイント 39427245

油性アクリルラッカースプレー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 39427245 品番 H62-8050 65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
つやが良く、速乾性です。

クリア 主な用途木、鉄、コンクリート 特性速乾 主成分アクリル系 用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。 トラスコ品番384-4447 種別アクリルラッカースプレー 質量(g)3.35 容量(L)0.3 乾燥時間(分)夏/20〜30、冬/30〜60 塗布面積(m2)0.8 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 塗り重ね可能時間(時間)30分以上(20℃) 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
スズメバチ巣のコーティングに使用
大健 様

スズメ蜂の巣の外部コーティングのために購入使用しました。アクリル表記があったために購入しました。艶消しのため自然な感じが保てました。

2024-09-13
用途:
車体のペイント

塗りムラ、タレなく塗り易く同アクリルの艶消しクリアで仕上げるとレトロ感が有りカッコいいです
手直しも塗り目が少なく扱い易いです

1人が参考にしています
対象商品:
39427254
2022-12-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

ツヤ消しブラックを愛用してます
ムラも出にくく、すぐ乾くので重宝してます

対象商品:
56314834
2022-10-20
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんなメーカーがブルーグレーの塗料を出してるけど、ここのが一番色が良いです。
塗料の乗りも抜群で垂れません。

対象商品:
56314852
2021-12-27
用途:
マーキングその他
製造業

安いものを使っていたが液だれがひどかったのでこちらに変更。液だれもなく快適な使用感です。

対象商品:
39427254
2019-03-24
用途:
屋外鉄素材の補修塗装に使用

補修なので元の色と合うのを最大の目標として、商品画像に掲載されていた色見本のかすれた感じが近かったので試しましたが、試した4種類の中ではこの商品がいちばん近かったです、色見本はたまたま印刷の具合が悪かっただけだとはおもいますが、まあここまでは余談です。

商品説明文に、「ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。つやが良く、速乾性です。」とシンプルに書かれていますが、このセールスポイントが正解です。

噴霧がほんとに細かく、屋外での風のある状態での使用だったので半分は定着せず飛んで行ったようでした、他にも粒子が細かいと説明してある商品を試しましたが試した4本の中ではこれがいちばん細かく仕上がりよく吹けました、使用感は本職がガンで吹くものに近いのではないでしょうか。
乾燥も試した中では断トツに早いのですぐに塗り重ねできます、その特性上垂れもありませんでした。
残念ながらつやが良いに関しては、使ったのがつや消しなので評価できませんが、つや消しの状態も試した中ではいちばん良かったです。

次はつや有りの綺麗な色での仕上がりを試してみたいと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
16437548
2018-04-16
用途:
車の車体補修。
株式会社スズタイト 様

トラックの荷台したのフレームなどにさびたところがあり、研削後の補修材として使用した。

対象商品:
39427245
2015-03-27
用途:
塗装作業時
自由業 様

安くて使いやすい。簡易的な物かも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする