厚さ(μm)125
特性絶縁、遮光
色ブラック両面マット(ベルベット/マット)
テープ幅(mm)600
テープ長さ(m)20
抵抗(Ω)表面固有:1011
難燃性UL94認定:VTM-2
引張強度(MPa)63.7
曲げ強さ(MPa)93.1
荷重たわみ温度(℃)140
曲げ弾性率(MPa)2350
線膨張係数(×10-5/℃)7
吸水率(%)0.23
体積固有抵抗(Ωcm)1016
誘電率3.1(1MHz)
誘電正接1.0×10-2(1MHz)
軟化温度(℃)ビカット:150
引張伸度(%)60
RoHS指令(10物質対応)対応