エコシートポリカ ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(μm)150 注文コード39427256 品番PHF860MAB ブラック両面マット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は厚さなど9種類から選べます 他の種類を見る

サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。
ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。
厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。

厚さ(μm)150 特性絶縁、遮光 ブラック両面マット(ベルベット/マット) テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)20 抵抗(Ω)表面固有:1011 難燃性UL94認定:VTM-2 引張強度(MPa)63.7 曲げ強さ(MPa)93.1 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 線膨張係数(×10-5/℃)7 吸水率(%)0.23 体積固有抵抗(Ωcm)1016 誘電率3.1(1MHz) 誘電正接1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)60 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする