低圧スプレーガン 重力式

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39427936 品番 LPH50102G
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。
塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。

ノズル口径(Φmm)1 空気使用量(L/min)50 パターン開き(mm)100 塗料噴出量(mL/min)55 用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 仕様重力式 トラスコ品番380-7509 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 所要圧縮機(kw)0.2〜0.75 霧化能力高微粒 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接続部)ステンレス
注意
※カップは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39427936
2020-06-04
用途:
塗装作業

初めてのガンですが、軽くて調整が簡単で使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
39427936
2020-06-21
用途:
リペア塗装時に使用
トータルリペア YAMA-FACTORY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アネスト岩田を使用していますが、(W101)コンパクトで良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39427911
2020-01-21
用途:
小さいパーツの下塗り塗装
その他業種

口径が小さい(0.4)ので細かい部品の塗装がしやすい。
塗料の使用量が普通のガン(口径1.3)の半分位で塗れました。吐出量が少ないため広面積のクリア仕上げは無理ですが、スポークの多いホイールの塗装がとてもやり易かった。下塗り専用にしようと思います。

実は口径1.0ミリを買うつもりが間違えて0.4を買ってしまったのですが、これはこれで良かったかな。

7人が参考にしています
対象商品:
39427911
2016-02-22
用途:
鉄道模型の塗装用に
製造業

鉄道模型の吹付塗装の定番品。これでないと。。。20年使った品を落下させ破損させた為の置き換えとして購入。流石の安定感。

3人が参考にしています
対象商品:
39427927
2015-08-19
用途:
塗装いろいろ
webレスキュー 様

ベタ塗り専用さんの意見を参考にして、手元で圧を調整するレギュレーターを一緒に購入しました。
コンプレッサー近くで圧を調整してもホース長の問題で阿知賀変化してしまいます。
それならということで数千円の出費でガンの手元で圧を決定できるというのは良さそうと思いました。
使ってみて、ベストです。

2人が参考にしています
対象商品:
39427911
2015-05-15
用途:
薬剤のコーティング

メーカーの説明通り、霧も細かく塗料の使用量も少なくて済みました。
同じ口径でもう少しパターンの広いものがあれば是非欲しいところです。

対象商品:
39427936
2015-09-16
用途:
塗装

非常に良かったです。

対象商品:
39427927
2014-03-17
用途:
小物塗装(ベタ塗り専用)
ルアー工房・蒼駆 様

やや粘性がある塗料を原液のまま使いたいがため、今までのハンドピースではノズル径も空気圧・量も足りなかったので、試しに使ってみました。
確かに(エアブラシとしては)低圧にしても塗料は安定して落ちてきますし、粒度もベタの薄塗りなら全く問題なし(グラデはそれなり)で、悪くないと思います。
ただ、低圧使用前提にしては空気量つまみの調整幅が低圧域(0.3〜0.5辺り)だとやたらシビアなのがちょっと…数種類の塗料を使う際にはちょくちょく触る部分だけに、その辺は低圧用らしく専用設計になっているとありがたいのですが、どう見ても従来品と同じなんですよね。いちいちコンプレッサー側もいじるのはめんどくさいし…惜しい。

ちなみにノズル径1.0mmも購入してみましたが、こちらは小物塗りにはパワフルすぎました。
板金傷隠しにはちょうどかも。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする