NTカッター
NTカッターの ヘラ/盛板/コテ
NTカッターの ヘラ用替刃
スクレーパー専用替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
刃幅(mm)
60
注文コード
39428173
品番
BSC21P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクレーパーSC-1P用替刃。
錆に強いステンレス刃。
刃長(mm)
47.5
刃厚(mm)
1
刃幅(mm)
60
適合本体
SC-1P、SC-2P、SC-3P
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
48
用途
壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
トラスコ品番
385-7336