TC13 チス TRUSCO 39428444

チス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺(mm)12 注文コード39428444 品番TC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥342
この商品は対辺など5種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。
高周波焼き入れ加工品です。
コンクリート等のハツリ作業に。

用途コンクリートなどのハツリ作業に。 トラスコ品番389-5165 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)165 質量(g)90 対辺(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39428444 TC13 24952876 TC-13 チス TRUSCO チス TRUSCO 1本 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428471
2018-09-19
用途:
コンクリートの研削
グループe43B 様 (サービス業)

平タガネでは削れない硬いコンクリートもこれを使ったら
なんとか削れました。

対象商品:
39428453
2016-05-24
用途:
アルミホイールの解体

使い方が乱暴なのか先が折れてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
39428471
2014-09-30
用途:
石英破砕

ニッケルモリブデン鋼製だけあって非常に丈夫で用途に最も適していました。大変満足しています。

対象商品:
39428462
2015-11-13
用途:
モルタル壁の穴あけ

コード式ハンマードリルで上手くいかず作業のめども立たず困り果てていました。
何の事はない。これを指でくるくる回しながら右手でハンマーを打てば見る見るうちに穴が開くではありませんか。

2人が参考にしています
対象商品:
39428471
2014-09-09
用途:
岩石の掘削

かなり硬い岩に用いても刃先が丸まりにくく、非常にコストパフォーマンスに優れます。
リピートオーダーするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする