平タガネ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39428575 品番 THT25
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。
高周波焼き入れ加工品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)215 刃幅(mm)25 用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 トラスコ品番389-5157 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
石のカット

農業用道路に敷く石の加工に使いました。
切れもいいようで耐久性も期待しています。

対象商品:
39428532
2022-12-26
用途:
鉄板ハツリ
自動車・二輪車・自転車関連業

タガネはサイズが多数あるためひとつを買ってすべてを網羅しようと思うとなかなかフィッティングが合いません.なのでコストはかかってしまうがそれぞれの目的に合ったサイズをバラで集める方が結果的に効率的になります.しっかり用途に合わせた寸法のものを使うことをお勧めします.精神的には満足です.

対象商品:
39428575
2020-07-11
用途:
庭に残置されたセメント地の取り外し

予想した通り、ハンマーで打ち込むと、薄い部分のセメント地を剥がすことが出来ました。地面に深めに施工されたセメント地は剥がせませんでした。どうやって取るか思案中。

1人が参考にしています
対象商品:
39428575
2019-06-14
用途:
薪割り
M's craft 様 (製造業)

今回は焚火の薪割り用に購入。
軽装備なので斧は邪魔になるのでタガネで薪を割ります。
太さもしっかりしていて活躍しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39428557
2019-06-17
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンスの為購入
まだ1回しか使用してないので星は4にしましたが
耐久性がわかりません。

しかし金額が安いので購入を考えてる方は、お気に入りに入れ
金額の調整にはとてもおすすめです。

対象商品:
39428541
2019-04-07
用途:
オートバイの整備
その他業種

ドリブンスプロケットの回り止めを戻したりブレーキディスクのナメたボルトに切れ込みを入れるために購入しましたが問題ありませんでした

対象商品:
39428566
2020-10-30
用途:
コンクリートと石の接着部分の剥離
ニューステージ株式会社 様 (不動産業)

頭が少しへこんだので、申し越し太いほうが良かったかも。

1人が参考にしています
対象商品:
39428532
2019-05-07
用途:
庭に
黒木建設株式会社 様 (建設業・工事業)

大きめの石を割るのに使用、もう少し大きめが使いやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする