角利(角利産業)
角利(角利産業)の 大工道具
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)
角利(角利産業)の 鉋(カンナ)本体
KAKURI 二枚刃鉋 50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39428742
品番
12521
参考基準価格(税別)
¥7,462
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
職人の手仕上げによる本刃付です。
台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。
板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
刃幅(mm)
50
用途
板や角材などの表面仕上げに。
トラスコ品番
363-4035
全長(mm)
240
質量(g)
740
材質(台)
樫
材質(刃)
刃物用炭素鋼