ナイロンカッタ AK-3710用

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39429887 品番67300117
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

AK-3710用ナイロンカッターです。

付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付 トラスコ品番379-8810 適合機種AK-3710
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429887
2023-06-05
用途:
草刈り
サービス業

よく切れるので雑草処理草刈りがきれいに出来ました、うっかりしてるとナイロンが元から切れてしまい取り外して引っ張り出すのが少し面倒な気がしますがすこぶる重宝しています。

対象商品:
39429887
2022-07-19
用途:
庭・敷地の雑草刈り
教育・研究機関

本体は2台目、1台目はフューズが過敏になって2台目を購入した。最近バッテリー充電式が多いが、家庭の庭でコンセントがつかえるのでこの機種の使い勝手がいい。生産中止が心配なのでストックを持とうと考えている。

対象商品:
39429887
2022-07-06
用途:
草刈り

ナイロンコードの交換が必要ないので使いやすい。耐久性も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39429887
2019-12-05
用途:
交換用
不動産業

カートリッジ方式で交換が楽でした。使用方法が悪いのか、1回使用すると、糸が無くなり交換が必要となります。

対象商品:
39429887
2018-07-04
用途:
雑草除去に使用
その他業種

少し太い枝に当たると切れてしまいます。もう少し丈夫だと助かります。

対象商品:
39429887
2017-08-08
用途:
庭の雑草払いに使う。
製造業

リョウビの草払い機は使っていて、使い心地も良い。ナイロンカッターも使い勝手が良いのだが、ちかくのDIYでは、機械を買ったのに消耗品であるカッターは置かなくなっていた。店員に聞いても値段が安いせいか、無愛想でほとほと嫌気がさした。今回、ものたろうの通販で買ったが、納品までも早く、嬉しかった。雑草払いは私にとって、ストレス解消の意味もある。カッターを買うことでストレスをためていては、本末転倒である。今後も、買うとき(といっても6個も買ったので、カッターでは2年以上もちそうだ)はものたろうにしようと強く思っている。

対象商品:
39429887
2017-10-02
用途:
交換用に購入しました。

発注後から納品まで期間が短く納期対応が非常に良かった。

対象商品:
39429887
2016-05-12
用途:
草むしり

本体を購入し、その取替え用で注文。本体の使用感もよく
手作業でしていましたので楽になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする