豊稔企販
豊稔企販の 除草具
豊稔企販の 草削り
光山作 すきま草取り鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39430282
品番
HTS1426
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
全長(mm)
360
用途
草取り、草削り用。
トラスコ品番
360-3245
質量(g)
140
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
90
材質(柄部)
アルミ合金
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
商品説明動画
光山作 すきま草取り鎌
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった