※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero 黄銅
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39430964
品番
BL0600
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
R3/4
トラスコ品番
382-1706
形状
アングル
全長(mm)
89
高さ(mm)
41
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)
質量(g)
249
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
口径(Φmm)
(注ぎ口)16
接続
R
ハンドル形状
レバー式
ハンドル長D(mm)
55
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材