PUBV15B パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431497 PUBV15B パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431497

パネルマウント式ボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39431497 品番 PUBV15B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5172 形状ストレート 質量(kg)約0.12 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)4.9 オリフィス径(Φmm)5 接続Rc ハンドル長さ(mm)47 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 面間距離L(mm)44 全開高さH(mm)38 Cv値1.4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする