※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39431506
品番
PUBV15C
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5181
形状
ストレート
質量(kg)
約0.19
材質(本体)
SCS14
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
4.9
オリフィス径(Φmm)
7.5
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
57
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
面間距離L(mm)
48
全開高さH(mm)
42
Cv値
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材