呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
用途水・空気・ガス用。
トラスコ品番365-5199
形状ストレート
質量(kg)約0.26
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-10〜80
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)10
接続Rc
ハンドル長さ(mm)57
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
面間距離L(mm)57
全開高さH(mm)45
Cv値6.5
バルブ種類ボールバルブ